Cizalla para tubos de plástico

Ref.: 071555 160
Ver todas las versiones

TIJERA TUBOS PLASTICO D0-42MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIJERA TUBOS PLASTICO D0-42MM
Cizalla para tubos de plástico
Para cortar tuberías de plástico y de composite plástico.

Con función de carraca

Requiere una fuerza mínima

  • Cizalla de magnesio moldeado a presión

Extremadamente sólida, pero ligera

  • Retracción de la cuchilla al pulsar un botón

Enorme ahorro de tiempo

  • Hoja cortante revestida

Acero inoxidable

Acción de corte extremadamente limpia y larga vida útil

  • No se necesitan herramientas para cambiar las cuchillas

N.º de art. 071555 150: Sin función de carraca ni retracción de la cuchilla

Capacidad de corte mínima en tubo de plástico

0 mm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubo de plástico

42 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en pulgadas en tubo de plástico

0 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

455.000 g
Más Información

Capacidad de corte máxima en pulgadas en tubo de plástico

1-5/8 in
Más Información

Capacidad de corte mínima/máxima en tubo de plástico

0-42 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima/máxima en pulgadas en tubo de plás

0-1-5/8 in
Más Información

Catálogo General

071555160

Ficha Técnica

32409005.pdf
Scroll to top