Tijeras para cables VDE con hoja simple

Ref.: 071401 585
Ver todas las versiones

TIJERAS-PARA-CABLE-VDE-L160MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para cortar cables de cobre y aluminio

- Norma: IEC 60900

- Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC)

- Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones duras de uso

- Su geometría especial permite un corte fácil tanto en cables de un hilo como en multihilos

- Transmisión óptima de fuerza gracias a su óptima multiplicación

- Mango ergonómico y antideslizante con los cuellos algo más anchos para evitar contactar con zonas conductoras

Cuchillas: endurecidas por inducción

Acabado: cromado

Articulación: ajustable mediante tornillo regulable

Material

ST
Más Información

Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre

50 mm²
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

15 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

263.600 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Catálogo General

071401585

Ficha Técnica

32408930.pdf