Tijeras de electricista

Ref.: 071403 16
Ver todas las versiones

TIJERAS ELECTRICIDAD L:125MM

Descripción

TIJERAS ELECTRICIDAD L:125MM

Longitud

140 mm
Más Información

Diseño

Inoxidable, endurecido, mate
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.500 g
Más Información

Catálogo General

07140316