Tijeras de poda

Ref.: 071404 010
Ver todas las versiones

TIJERAS-DE-PODA-MANUAL-L210MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Mango fabricado en material plástico bicomponente, proporciona una excelente combinación de ligereza y robustez

- Cuchilla de acero SK5 y muelles de acero al carbono ambos de alta resistencia

- Cuchilla antiadherente, que ofrece un corte listo y preciso

- Empuñadura confortable

- Unido a su diseño ergonómico y a su calidad de corte, ofrece unas óptimas prestaciones en trabajos de poda profesional y jardinería

- El corte debe realizarse con una inclinación de 45º No muy cerca del brote

- Máximo ø de corte de 20 mm

- Un buen cuidado de la tijera asegurará una vida útil más prolongada

- Mantener las cuchillas limpias y engrasadas con regularidad

Longitud

21 cm
Más Información

Longitud del filo de corte

6 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Catálogo General

071404010

Ficha Técnica

165783734.pdf