Tijeras combinadas

Ref.: 071403 14
Ver todas las versiones

TIJERA WURTH COMBINADA L:190MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIJERA WURTH COMBINADA L:190MM
Tijeras combinadas
Prácticas tijeras para cortar materiales blandos, láminas film, papel, cartón y plásticos
  • Cuchillas de acero inoxidable para una larga vida útil
  • Mango de plástico
  • Trabajo cómodo gracias a la abertura automática de las tijeras durante el corte (muelle incorporado entre los mangos)
  • Con palanca de bloqueo
  • Longitud de corte de 42 mm

Para cortar láminas film, papel, cartón y plástico

Longitud

190 mm
Más Información

Diseño

Corte a la derecha y a la izquierda
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.584 g
Más Información

Catálogo General

07140314

Ficha Técnica

32408736.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top