Tijera de recollección

Ref.: 0714003500
Ver todas las versiones

TIJERA RECOLECCIÓN TMR L:180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tijera de recolección ideal para recoger flores, fruta, trabajos de jardineria…
• Tijera bypass para la recolección y poda de pequeños tallos.
• Las tijeras tipo bypass consiguen gracias a sus hojas deslizantes entre sí, un corte limpio y cuidadoso.
• Ligera con mango de acero revestido de PVC antideslizante.
• Las hojas de acero SK5 templado, hacen que las tijeras de recolección tengan un corte limpio y duradero.
• Cinta de seguridad incorporada para evitar la abertura.

Aplicaciones
Diámetro máximo de corte: Ø 15 mm
Ideales para:
– Recoger fruta
– Verduras
– Flores
– Trabajos de jardinería, invernadero, cultivos…

Material

Acero templado
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

15 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Catálogo General

0714003500

Ficha Técnica

178083296.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!