Tijera de poda de dos manos

Ref.: 0714003527
Ver todas las versiones

TIJERA PODA DOS MANOS TD7 L750MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tijera de dos manos tipo bypass
• Tijera tipo bypass con capacidad de corte de Ø 45 mm en madera verde.
• Diseñada para la poda de árboles frutales.
• Contrahoja con curva pronunciada para evitar la fuga de las ramas más altas.
• Mangos de aluminio ovalado para una mayor resistencia.
• Empuñadura de goma antideslizante y ergonómica.
• Topes de goma próximos al tornillo central para evitar el efecto rebote en los cortes. Además, genera menor fatiga en los brazos.

Aplicaciones
• Diámetro máximo de corte: Ø 45 mm
• Ideales para:
– Frutales
– Jardinería
– Paisajismo y espacios verdes

Material

Acero templado
Más Información

Capacidad de corte de madera

45 mm
Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1147.000 g
Más Información

Catálogo General

0714003527

Ficha Técnica

178083297.pdf