Tijera de poda de dos manos hojas pasantes

Ref.: 6005002010
Ver todas las versiones

TIJERA-2-MANOS-T2W-40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tijera de poda de corte por hojas pasantes.

  • Hojas de corte de acero templado de alta calidad.
  • Mangos en aluminio fundido.
  • Tornillo central con contratuerca para evitar el aflojamiento entre hoja y contrahoja.
  • Incluye bulones y tornillos con tratamientos adicional termoquímico.
  • Tijera muy ligera y efectiva.
  • Asegura un corte limpio y evita daños en las ramas.
  • Se recomienda para árboles en crecimiento o partes involucradas en el rebrote.
  • Recambios disponibles.
  •  

Material

Acero templado
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6005002010

Ficha Técnica

165783736.pdf