Tijera cortatubos para tubo multicapa

Ref.: 071555 821
Ver todas las versiones

TIJERA-CORTATUBOS-GUILLOTINA-40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tijera cortatubos de guillotina para tubo multicapa
• Corte recto y limpio, sin aplastar el tubo.
• Amplio rango de corte
• Soporte para tubos.
• Sistema de bloqueo para evitar lesiones al dejar la pinza abierta y proteger la cuchilla contra las caídas.
• Retroceso automático de la cuchilla mediante pulsador.*
• Sistema rápido retroceso.*

*Solo para el Art. Nº 0715 55 821

Capacidad de corte mínima en tubo de plástico

26 mm
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

30 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubo de plástico

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Capacidad de corte mínima/máxima en tubo de plástico

26-40 mm
Más Información

Catálogo General

071555821

Ficha Técnica

94320486.pdf
Scroll to top