Varilla roscada, rosca izquierda

Ref.: 095309120
Ver todas las versiones

THRROD-DIN976-A-A470-M20-LHX1000

Descripción

THRROD-DIN976-A-A470-M20-LHX1000

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2056.500 g
Más Información

Color de identificación

Rojo vivo RAL 3000
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Diámetro nominal del tipo de rosca - forma de rosca

M20-LH: rosca a izquierdas
Más Información