Las varillas roscadas se fabrican con una rosca de tamaño inferior con clase de tolerancia 6AZ antes de aplicar la protección de superficie. Estas varillas roscadas cumplen la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente. Esto significa que se ajustan a tuercas galvanizadas por inmersión en caliente con tolerancia de roscado 6H.
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
3000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8.8U |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
2062.000 g |
Color de identificación |
Amarillo tráfico RAL 1023 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0959700012 |