A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con los siguientes colores en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.
Acero 4.8: sin marcado,
Acero 8.8: RAL 1023 verde tráfico
Acero 10.9: RAL 1013 blanco perla
A2: RAL 6024 verde tráfico
A4: RAL 3000 rojo vivo
CuZn (latón): sin marcado
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
2000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181541 |
Peso del producto (por artículo) |
1456.000 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0950012 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |