Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
2000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181541 |
Peso del producto (por artículo) |
1004.000 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0950010 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |