Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
22 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
2400.000 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M22 |
Catálogo General |
095022 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |