Material |
1,0570 |
Dimensión de la rosca |
M48 x 2 |
Diámetro de la rosca |
48 mm |
Longitud |
16 mm |
Presión máxima |
215 bar |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
4 mm |
Diámetro |
55 mm |
Longitud 2 |
6.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
251.000 g |
Catálogo General |
0866501012 |