Material |
1,0570 |
Dimensión de la rosca |
M33 x 2,0 |
Diámetro de la rosca |
33 mm |
Longitud |
16 mm |
Presión máxima |
215 bar |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Diámetro |
40 mm |
Longitud 2 |
6.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
119.000 g |
Catálogo General |
0866501010 |