Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Ref.: 0866501009

TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 27X2

Descripción

TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 27X2
Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M27 x 2,0
Más Información

Diámetro de la rosca

27 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Presión máxima

215 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Longitud 2

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información
Scroll to top