Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Ref.: 0866501008

TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 26X1,5

Descripción

TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 26X1,5
Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M26 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

26 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Presión máxima

215 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Longitud 2

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información
Scroll to top