Material |
1,0570 |
Dimensión de la rosca |
M22 x 1,5 |
Diámetro de la rosca |
22 mm |
Longitud |
14 mm |
Presión máxima |
215 bar |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
10 mm |
Diámetro |
27 mm |
Longitud 2 |
5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
47.000 g |
Catálogo General |
0866501007 |