Material |
ST |
Dimensión de la rosca |
M20 x 1,5 |
Diámetro de la rosca |
20 mm |
Longitud |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
10 mm |
Diámetro |
26 mm |
Longitud 2 |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
73079910 |
Peso del producto (por artículo) |
65.000 g |
Catálogo General |
0866501006 |