Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Ref.: 0866501005

TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 18X1,5

Descripción

TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 18X1,5
Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

18 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Longitud 2

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información
Scroll to top