Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Ref.: 0866501004

TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 16X1,5

Descripción

TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 16X1,5
Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Diámetro

19 mm
Más Información

Longitud 2

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información
Scroll to top