Material |
ST |
Dimensión de la rosca |
M12 x 1,5 |
Diámetro de la rosca |
12 mm |
Longitud |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
6 mm |
Diámetro |
17 mm |
Longitud 2 |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
73079910 |
Peso del producto (por artículo) |
45.000 g |
Catálogo General |
0866501002 |