Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
250 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
400 N/mm² |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
Paso |
2 mm |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181542900 |
Peso del producto (por artículo) |
324.800 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
0958916250 |