Broca térmica plana con borde

Ref.: 0618100800
Ver todas las versiones

THERMIC DRILL PLANA M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

THERMIC DRILL PLANA M8
Broca térmica plana con borde
La solución perfecta si se necesitan roscas con elevada resistencia a la extensión y pares de giro altos en láminas de acero, acero inoxidable, cobre, aluminio, bronce, etc., de a partir de 0,5 mm de espesor. Alternativa a las tuercas remachables y soldadas.

Mejora de los procesos

Hasta un 66 % de ahorro de tiempo gracias a la automatización

Ahorro de costes

  • No se requieren remaches ni tuercas soldadas
  • Menos pasos de proceso

Tiempo de preparación reducido

Reducción del tiempo de preparación manual en un 50 %.

No se necesita de procesamiento posterior

0 % de pérdida de orificios o roscas y roscas giradas

Ventajas

  • Perforación y roscado sin virutas
  • Sin residuos ni costes de eliminación o desecho
  • Sin inversión adicional ni costes de almacenamiento
  • Reducción de los pasos de trabajo
  • No se necesitan materiales adicionales
  • Elevada fiabilidad de los procesos
  • Las herramientas de metal duro completo disfrutan de una vida útil especialmente larga
  • Producto apto para acero, acero inoxidable, aluminio, latón, cobre, bronce, etc.
  • La longitud de la rosca es varias veces el espesor del material original

Asegúrese de que hay suficiente refrigeración/lubricación. Asegúrese de que el avance es uniforme.



Número de revoluciones:


  • Para M3 = 3000 rpm

  • Para M4 = 2600 rpm

  • Para M5 = 2500 rpm

  • Para M6 = 2400 rpm

  • Para M8 = 2200 rpm

  • Para M10 = 2000 rpm

  • Para M12 = 1800 rpm

Producto apto para su uso con taladros de columna. Automoción y agricultura. Sectores de la construcción, la energía solar y la calefacción. Escaleras, barandillas y fachadas. Muebles de acero y equipos de rehabilitación.


Se debe aplicar una pasta lubricante a la broca cada 2 o 3 orificios a fin de prolongar su vida útil. Recomendación: Pasta lubricante para altas temperaturas HSP 1400. N.º de art. 0893 123. El portaherramientas 0618 400 001 es muy recomendable. Durante el proceso de perforación, se genera una gran cantidad de calor (700-800 °C). El soporte con ranuras de refrigeración reduce la transferencia de calor al husillo de la máquina. Sin este portaherramientas, la máquina puede sufrir daños. El uso de machos de roscar aumenta significativamente la resistencia a la extracción y el exceso de torsión en comparación con los cortadores de rosca. Recomendación: 0658 20x xxx.

Consumo de energía mínimo

1.3 kW
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero

2200 U/min(rpm)
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero inoxidable

1800 U/min(rpm)
Más Información

Profundidad máxima de perforación

5.9 mm
Más Información

Grosor máximo del material

5.9 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca

M8
Más Información

Diámetro

7.3 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado en metales no ferrosos

3300 U/min(rpm)
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Metal no ferroso
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Catálogo General

0618100800

Ficha Técnica

120581368.pdf
Scroll to top