Monocomponente

Ref.: 0893190811
Ver todas las versiones

BUMPER-TEXTUPLAST-NEGRO-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BUMPER-TEXTUPLAST-NEGRO-400ML
Monocomponente
TEXTUPLAST
Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos

Características

  • Excelente adhesión y flexibilidad.
  • Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, molduras, revestimientos e interiores.
  • Se adhiere a cualquier tipo de plástico.

Ventajas

  • Secado rápido.
  • A los 10 minutos ya no se adhiere el polvo y a los 20 minutos ya se puede tocar con las manos.
  • Se puede pintar encima a las 4 horas de aplicar el textuplast.

Beneficios

En el caso de utilizarlo como imprimación de adherencia se puede utilizar diluyente acrílico para obtener un texturado grueso, fino o como imprimación.

Directiva 2004/42/CE:

Contenido de COV en g/l: 495 g/l.

Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.

Directiva 2004/42/CE:

Contenido de COV en g/l: 660 g/l.

Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

60 µm
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

400 g
Más Información

Grosor máximo del revestimiento

70 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.9 kg/l
Más Información

Concentración de VOC (CH)

634 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

8 °C
Más Información

Tiempo de secado

60 min
Más Información

Distancia máxima de pulverización

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

415.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

15 cm
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

60 min
Más Información

Densidad/condiciones

0,9 kg/l / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0893190811

Ficha Técnica

32406057.pdf

Ficha Técnica

539338460.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504656.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top