Monocomponente

Ref.: 0893190810
Ver todas las versiones

BUMPER-TEXTUPLAST-NEGRO-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos



CARACTERÍSTICAS

- Excelente adhesión y flexibilidad

- Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, molduras, revestimientos e interiores

- Se adhiere a cualquier tipo de plástico

- El spray incluye 2 boquillas para diferentes acabados



VENTAJAS

- Secado rápido

- A los 10 minutos ya no se adhiere el polvo y a los 20 minutos ya se puede tocar con las manos

- Se puede pintar encima a las 4 horas de aplicar el textuplast



BENEFICIOS

- En el caso de utilizarlo como imprimación de adherencia se puede utilizar diluyente acrílico para obtener un texturado grueso, fino o como imprimación

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

30 µm
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

0.8 kg
Más Información

Grosor máximo del revestimiento

30 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.8 kg/l
Más Información

Concentración de VOC (CH)

698 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

8 °C
Más Información

Distancia máxima de pulverización

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5375.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

30 cm
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

60 min
Más Información

Densidad/condiciones

0,8 kg/l / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0893190810

Ficha Técnica

32406057.pdf

Ficha Técnica

539338460.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487960.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!