Comprobador de continuidad Beeper Plus

Ref.: 071553 315
Ver todas las versiones

TEST-PLUS-SENSOR-300V

Descripción

TEST-PLUS-SENSOR-300V

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión

110 V/CA
Más Información

Rango de medición máximo de la tensión

300 V/CA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

3 Uds
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA
Más Información

Estándar EN

61010
Más Información

Código del sistema armonizado

90303399900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

371.000 g
Más Información

Normas

EN 61010
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de tensión

110 V/CA-300 V/CA
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!