TERRAJA-THRDIE-HSS-DIN223-M2,5 Terraja de roscar HSS DIN EN 22568 para roscas métricas estándar ISO Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Corte a dos caras
Se pueden utilizar por ambos lados
Las roscas se pueden cortar en un proceso
Corte sencillo y excelente eliminación de virutas en la dirección de corte
Alta retención de bordes
La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.
https://www.wurth.es/terraja-thrdie-hss-din223-m2-5-1478418TERRAJA-THRDIE-HSS-DIN223-M2,5TERRAJA-THRDIE-HSS-DIN223-M2,5<br>Terraja de roscar<br>HSS DIN EN 22568 para roscas métricas estándar ISO<br>Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.<br><p class="level1">Corte a dos caras</p><ul><li>Se pueden utilizar por ambos lados</li><li>Las roscas se pueden cortar en un proceso</li><li>Corte sencillo y excelente eliminación de virutas en la dirección de corte</li></ul><P></P><p class="level1">Alta retención de bordes</p><br><P>La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56327.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56327.jpg4617374617445552252024-02-16T19:51:30+0000