Terraja de roscar

Ref.: 06526
Ver todas las versiones

TERRAJA-HSS-DIN223-M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERRAJA-HSS-DIN223-M6
Terraja de roscar
HSS DIN EN 22568 para roscas métricas estándar ISO
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.

Corte a dos caras

  • Se pueden utilizar por ambos lados
  • Las roscas se pueden cortar en un proceso
  • Corte sencillo y excelente eliminación de virutas en la dirección de corte

Alta retención de bordes


La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.

Material

HSS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Clase de tolerancia

6g
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Fundición de hierro
Más Información

Paso

1.0 mm
Más Información

Estándar EN

22568
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Normas

EN 22568
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Diámetro exterior x altura

20 x 7 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M6 x 1,0
Más Información

Catálogo General

06526

Ficha Técnica

32405353.pdf

Ficha Técnica

32411399.pdf

Ficha Técnica

32411401.pdf
Scroll to top