Sistema aislante térmico

Ref.: 0681125680
Ver todas las versiones

KOMBI-TERMOPLANE+XPS-68MM-1.25X1.2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KOMBI-TERMOPLANE+XPS-68MM-1.25X1.2M
Sistema aislante térmico
TERMOPLANE KOMBI XPS
Sistema de aislante térmico de altas prestaciones compuesto por una plancha de poliestireno extruido (XPS) y lámina de aislante reflexivo Termoplane para la construcción

Características

  • Aislante de altas prestaciones térmicas en espesores reducidos.
  • No se altera en presencia de la humedad.
  • Elevada resistencia a la compresión.
  • La superficie de la placa de XPS es lisa y el canto mecanizado a media madera.

Ventajas

  • Combinamos ventajas de los dos tipos de aislantes: aislante reflexivo y XPS.
  • Apto para cualquier zona climática.
  • Cumple con el Código Técnico de la Edificación.
  • Instalación rápida, fácil y limpia.
  • En cubiertas invertidas el aislante confiere una protección mecánica a la impermeabilización.
  • Es apto para ser instalado en zonas de tráfico medio-alto.

Beneficios

  • Ganancia de espacio útil en edificación.
  • Ahorro de consumo energético haciendo los edificios muy eficientes ya que se reduce los costes de consumo energético.
  • Disminuye la emisión de CO2.

En cubiertas planas, invertidas, inclinadas y suelos:


Limpiar la superficie, eliminar irregularidades. Sobre forjado, colocar el aislamiento procurando que la parte reflexiva, cara que contiene Termoplane, esté en contacto con el forjado. El aislante se coloca sobre la superficie completa entrecruzando los cantos de la placa de poliestireno extruido para evitar puentes térmicos. Recubrir el aislante con una capa de compresión de mortero y su acabado final. En cubiertas invertidas, es recomendable colocar una lámina geotextil separadora entre diferentes naturalezas de soporte.


En suelos hay que aplicar una capa de compresión de mortero de al menos de 40mm.



Bajo forjado:


Instalar el aislante procurando que la cara reflexiva, cara que contiene Termoplane, quede en contacto con el forjado. Para el anclaje se recomienda utilizar fijaciones mecánicas, no encolados químicos.


Aislamiento para cubiertas planas transitables y no transitables, cubiertas inclinadas e invertidas, terrazas, bajo forjados y suelos.


No es apto para sistemas SATE.

Número por palet

24 Uds
Más Información

Material

XPS/lámina de aluminio/material de espuma de PE
Más Información

Capacidad de elasticidad

0 %
Más Información

Longitud

1.2 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Área

1.5 m²
Más Información

Anchura

1.25 m
Más Información

Color

Aluminio (material de base);Azul (material de base);Blanco (material de base)
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

0 g/m²/d
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

0 kN
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

0 kN
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

0 kN
Más Información

Grosor

68 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

F - De alta inflamabilidad
Más Información

Número de capas

1 Uds
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

0 kN
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

0 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.550 kg
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

1700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top