- Alimentación: Revisión de la temperatura de los alimentos durante la recepción, almacenamiento y preparación
- Electromecánica industrial: detección de puntos calientes en cuadros eléctricos e interruptores, generadores y cajas de engranajes, detección de fugas en sistemas de aire acondicionado
- Automoción: Verificación de pistones, sistemas de refrigeración, detección de obstrucciones en radiadores
CARACTERÍSTICAS:
- Para la medición de temperatura sin necesidad de contacto, puntero láser integrado
- Diseño ergonómico, práctico y adecuado para su uso en cualquier lugar
- Medición de temperaturas en cuestión de segundos
- Gracias a los dos puntos láser, el punto de medición puede ser más centrado
- Medición más fiable y precisa
- Cono de medición extremadamente delgado de 12:1
- Garantiza una medición más exacta (por ejemplo, para una distancia de 12 cm, el diámetro entre punteros es de 1cm)
- Ajuste digital del grado de emisión
- Variable entre 0,1 y 1,0 (0,95 ajuste de fábrica), dependiendo del material que debemos medir
- Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit
- Elimina conversiones complicadas
- Iluminación en la pantalla integrada
- Visualización de los resultados con un decimal
- Alarma ajustable con temperaturas extremadamente altas o bajas
https://www.wurth.es/termometro-por-infrarrojo-t-50-c-a-650-c434316TERMOMETRO-INFRARROJO-LASERAPLICACIONES:<br><br>- Alimentación: Revisión de la temperatura de los alimentos durante la recepción, almacenamiento y preparación<br><br>- Electromecánica industrial: detección de puntos calientes en cuadros eléctricos e interruptores, generadores y cajas de engranajes, detección de fugas en sistemas de aire acondicionado<br><br>- Automoción: Verificación de pistones, sistemas de refrigeración, detección de obstrucciones en radiadores<br><br><br><br>CARACTERÍSTICAS:<br><br>- Para la medición de temperatura sin necesidad de contacto, puntero láser integrado<br><br>- Diseño ergonómico, práctico y adecuado para su uso en cualquier lugar<br><br>- Medición de temperaturas en cuestión de segundos<br><br>- Gracias a los dos puntos láser, el punto de medición puede ser más centrado<br><br>- Medición más fiable y precisa<br><br>- Cono de medición extremadamente delgado de 12:1<br><br>- Garantiza una medición más exacta (por ejemplo, para una distancia de 12 cm, el diámetro entre punteros es de 1cm)<br><br>- Ajuste digital del grado de emisión<br><br>- Variable entre 0,1 y 1,0 (0,95 ajuste de fábrica), dependiendo del material que debemos medir<br><br>- Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit<br><br>- Elimina conversiones complicadas<br><br>- Iluminación en la pantalla integrada<br><br>- Visualización de los resultados con un decimal<br><br>- Alarma ajustable con temperaturas extremadamente altas o bajas<br><br>- Entre - 50 ° C y + 650 ° C<br><br>- Se suministra en una práctica bolsahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54597.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54597.jpg434322456347474853488082/Precios Exclusivos Construcción/Precios Exclusivos Construcción/Vestuario Hombre2024-02-16T19:31:11+0000