Se puede almacenar en el sistema ORSY®
El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).
Material |
E-CU |
Orificio de la brida |
M10 |
Superficie |
J2N |
Diámetro del alambre |
8.5 mm |
Anchura |
19 mm |
Diámetro del orificio |
10.5 mm |
Sección transversal del hilo |
35 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
24.300 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Longitud del manguito |
17 mm |
Catálogo General |
0967200042 |