Puntera para aislado de cable con cuello de plástico

Ref.: 0557300254
Ver todas las versiones

PUNTERA-AISLADA-DIN46228-25X16-AMARILLA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN 46228 Apart 4

- Terminales de puntera con cuello de plástico

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Con casquillo de plástico
Más Información

Diámetro interno del embudo de inserción

11.2 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

7.3 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.20 mm
Más Información

Grosor de la pared del embudo insertable

0.40 mm
Más Información

DIN

46228
Más Información

Sección transversal del hilo

25.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.260 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud del manguito

16.0 mm
Más Información

Normas

DIN 46228
Más Información

Catálogo General

0557300254

Ficha Técnica

32408120.pdf