Material |
E-CU |
Superficie |
J2N |
Longitud |
14 mm |
Diseño |
Con casquillo de plástico |
Diámetro interno del embudo de inserción |
2.6 mm |
Diámetro interior del manguito |
1.0 mm |
Color |
Blanco |
Sin halógenos |
Sí |
Grosor de la pared del manguito |
0.15 mm |
Grosor de la pared del embudo insertable |
0.25 mm |
DIN |
46228 |
Sección transversal del hilo |
0.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.068 g |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
Longitud del manguito |
8.0 mm |
Normas |
DIN 46228 |
Catálogo General |
0557300052 |
Ficha Técnica |
32408120.pdf |