Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Material |
CU |
Condiciones de temperatura máxima |
75 °C |
Longitud |
12.5 mm |
Color |
Azul |
Condiciones de temperatura mínima |
-15 °C |
Material aislante |
PVC |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.280 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-15 hasta 75 °C |
Catálogo General |
05587562 |
Ficha Técnica |
32408099.pdf |