Conector a presión de PVC completamente aislado, entrada fácil

Ref.: 055875104
Ver todas las versiones

FASTON HEMBRA CFUNDA-6,3 AMA.4-6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FASTON HEMBRA CFUNDA-6,3 AMA.4-6
Conector a presión de PVC completamente aislado, entrada fácil
  • Capa de estaño electrolítico
  • Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
  • Inserción fácil, rápida y segura del conductor

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.360 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-35 hasta 75 °C
Más Información

Catálogo General

055875104

Ficha Técnica

32408097.pdf
Scroll to top