Puntera de crimpado para cables, terminal faston

Ref.: 05587571
Ver todas las versiones

FASTON-AISL-HEMB-4,8MM-ROJO-(0,5-1,5MM2)

Descripción

- Fabricadas en PVC (parte aislante)

- La fabricación de los terminales es de latón estañado

- Temperatura de trabajo: hasta 75ºC

- Para el crimpado utilizar la herramienta Art Nº 0558 110 ó 0714 107 300

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

4,8 x 0,5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.869 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 75 °C
Más Información

Catálogo General

05587571