Terminal de horquilla aislado

Ref.: 05587534
Ver todas las versiones

TERMINAL-AISL-HORQ-M5-AMARILLO-(4-6MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-AISL-HORQ-M5-AMARILLO-(4-6MM2)
Terminal de horquilla aislado
Incluye funda de refuerzo interior cónica para facilitar la inserción del cable y una conexión con doble refuerzo.
  • Aislamiento: PVC
  • Material: cobre
  • Capa galvanizada
  • Tensión nominal máx. de 600 V
  • Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
  • Inserción fácil, rápida y segura del conductor
  • Cumple con RoHS

Para conductores de cobre finos y muy finos.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

PVC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro del orificio

5.3 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

05587534

Ficha Técnica

32408097.pdf
Scroll to top