Terminal de horquilla aislado

Ref.: 05587566
Ver todas las versiones

TERMINAL-AISL-HORQ-ROJO-M4-(0,5-1,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-AISL-HORQ-ROJO-M4-(0,5-1,5MM2)
Terminal de horquilla aislado
Incluye funda de refuerzo interior cónica para facilitar la inserción del cable y una conexión con doble refuerzo.
  • Aislamiento: PVC
  • Material: cobre
  • Capa galvanizada
  • Tensión nominal máx. de 600 V
  • Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
  • Inserción fácil, rápida y segura del conductor
  • Cumple con RoHS

Para conductores de cobre finos y muy finos.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

PVC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.069 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05587566

Ficha Técnica

32408097.pdf
Scroll to top