Terminal de pala circular aislada, entrada fácil

Ref.: 05587502
Ver todas las versiones

TERMINAL-AISL-ANUL-M4-ROJO-(0,5-1,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-AISL-ANUL-M4-ROJO-(0,5-1,5MM2)
Terminal de pala circular aislada, entrada fácil
  • Material: cobre
  • Capa galvanizada
  • Tensión nominal máx. de 600 V
  • Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
  • Inserción fácil, rápida y firme del conductor
  • Cumple con RoHS

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Orificio de la brida

M4
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.069 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05587502

Ficha Técnica

32408097.pdf
Scroll to top