Receptáculo de conector redondo totalmente aislado, de fácil entrada

Ref.: 05587569
Ver todas las versiones

TERM.AISL.CIL.HEMBRA AMARILLO 4-6MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.AISL.CIL.HEMBRA AMARILLO 4-6MM2
Receptáculo de conector redondo totalmente aislado, de fácil entrada
  • Material: Latón
  • Capa galvanizada
  • Tensión nominal máx. de 300 V
  • Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
  • Inserción fácil, rápida y firme del conductor
  • Cumple con RoHS

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.540 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

05587569

Ficha Técnica

32408099.pdf
Scroll to top