Terminal tubular de pala con brida estrecha

Ref.: 563335010
Ver todas las versiones

TERMINAL-TUB-CU-(J2N)-M10-50SMM

Descripción

TERMINAL-TUB-CU-(J2N)-M10-50SMM
Terminal tubular de pala con brida estrecha
Estándar (similar a DIN)
  • Para equipos de distribución eléctrica con una pequeña zona de conexión

  • Para conductores redondos de varios hilos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 clase 2

  • Para cables de varios hilos prensados redondos

Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M10
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

41 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

10 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10.5 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.120 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

19 mm
Más Información