Terminal de cable para crimpar, forma de pasador

Ref.: 56336500
Ver todas las versiones

TERMINAL-PIN-46230-CU-(J2N)-(50,0SMM)

Descripción

TERMINAL-PIN-46230-CU-(J2N)-(50,0SMM)
Terminal de cable para crimpar, forma de pasador
DIN 46230 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clase 2, 5 y 6


Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable introducido (tirando de él, si fuera necesario)

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud del pasador

20 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro del alambre

9.6 mm
Más Información

Anchura del pasador

9.5 mm
Más Información

DIN

46230
Más Información

Estándar EN

13599
Más Información

Sección transversal del hilo

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.580 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

19 mm
Más Información

Normas

EN 13599, DIN 46230
Más Información

Catálogo General

56336500