TERMIN RETRACT ROJO MACHO 0,5-1,5MM Conector de engarzado termorretráctil, conector de lengüeta HIGH-END Manguera termorretráctil Crystal ClearTM para una monitorización visual óptima de la conexión.
Proceso de retracción un 40 % más rápido
Ahorra tiempo
Baja temperatura de retracción de +300 °C
Bajo riesgo de daños en el conector y en el aislante del cable
Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.
Se puede almacenar en ORSY
Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.
https://www.wurth.es/terminal-para-crimpar-con-tubo-retractil-macho-rojo-0-5-1-5mm473524TERMIN RETRACT ROJO MACHO 0,5-1,5MMTERMIN RETRACT ROJO MACHO 0,5-1,5MM<br>Conector de engarzado termorretráctil, conector de lengüeta HIGH-END<br>Manguera termorretráctil Crystal Clear<SUP>TM</SUP> para una monitorización visual óptima de la conexión.<br><p class="level1">Proceso de retracción un 40 % más rápido</p><P>Ahorra tiempo</P><P></P><p class="level1">Baja temperatura de retracción de +300 °C</p><P>Bajo riesgo de daños en el conector y en el aislante del cable</P><br><P>Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.</P><br><P>Se puede almacenar en ORSY</P><br><P>Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3094074.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3094074.jpg4316194316294316804782842024-02-16T19:49:12+0000