Material |
CU |
Superficie |
J2N |
Longitud |
30 mm |
Anchura del embudo insertable |
18.4 mm |
Altura del embudo insertable |
9.6 mm |
Diámetro interior del manguito |
16 mm |
Color |
Azul |
Sin halógenos |
Sí |
Grosor de la pared del manguito |
0.2 mm |
Grosor de la pared del embudo insertable |
0.4 mm |
Número de cables |
2 Uds |
Sección transversal del hilo |
16 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.205 g |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
Longitud del manguito |
14 mm |
Catálogo General |
0557409 |
Ficha Técnica |
32408120.pdf |