Terminal de lengüeta de pala aislado, con brida

Ref.: 05587532
Ver todas las versiones

TERMINAL-AISL-HORQ-M5-AZUL-(1,5-2,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Fabricadas en PVC (parte aislante)

- La fabricación de los terminales es de latón estañado

- Temperatura de trabajo: hasta 75ºC

- Para el crimpado utilizar la herramienta Art Nº 0558 110 ó 0714 107 300

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro del orificio

5.3 mm
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05587532

Ficha Técnica

32408097.pdf