TERMINAL-AISL-HORQ-M4-AMARILLO-(4-6MM2) Terminal de horquilla aislado Incluye funda de refuerzo interior cónica para facilitar la inserción del cable y una conexión con doble refuerzo.
Aislamiento: PVC
Material: cobre
Capa galvanizada
Tensión nominal máx. de 600 V
Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
Inserción fácil, rápida y segura del conductor
Cumple con RoHS
Para conductores de cobre finos y muy finos.
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).
https://www.wurth.es/terminal-aislado-horquilla-m4-ama4-6mm2473501TERMINAL-AISL-HORQ-M4-AMARILLO-(4-6MM2)TERMINAL-AISL-HORQ-M4-AMARILLO-(4-6MM2)<br>Terminal de horquilla aislado <br>Incluye funda de refuerzo interior cónica para facilitar la inserción del cable y una conexión con doble refuerzo.<br><ul><li>Aislamiento: PVC</li><li>Material: cobre</li><li>Capa galvanizada</li><li>Tensión nominal máx. de 600 V</li><li>Inserción de entrada fácil "Easy Entry" </li><li>Inserción fácil, rápida y segura del conductor </li><li>Cumple con RoHS</li></ul><br><P>Para conductores de cobre finos y muy finos.</P><br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY</P><br><P>El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3815207.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3815207.jpg/Arquitectos e ingenieros/Arquitectos e ingenieros/Cintas Adhesivas y Aislantes2024-02-16T19:49:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!