Terminal de empalme recto con conexión engarzada

Ref.: 05585160
Ver todas las versiones

TERMINAL EMPALME RECTO (0,2 – 0,35 MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL EMPALME RECTO (0,2 – 0,35 MM2)
Terminal de empalme recto con conexión engarzada

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

0.35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.230 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-0,35 mm²
Más Información

Catálogo General

05585160

Ficha Técnica

32408107.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top