Lámina de aislamiento

Ref.: 0681001236
Ver todas las versiones

TERMICPLUS LAM. REFLEC. AISLANTE 1.2X30M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Lámina aislante térmico-reflexivo para la edificación


Características

- Lámina realizada por una doble capa de aluminio puro protegido por barniz NC con burbuja de aire seco en el interior

- Indicado como aislamiento térmico de paredes y cubiertas teniendo en cuenta que en su colocación hay que dejar cámara de aire para incrementar la resistencia térmica del conjunto

- Evaluación Técnica Europea ETE 17/0519

- Impermeable al agua y al vapor de agua

- No contiene sustancias peligrosas



Ventajas

- Aislamiento térmico que reduce la entrada de calor en verano y conserva la calor en el interior en invierno

- Producto duradero, es inalterable en las condiciones de uso, no se pudre, no se altera por el contacto con los insectos o roedores

- Espesor reducido

- Ligero, limpio, fácil de aplicar

- Se adapta a la mayoría de superficies presentes en la edificación


Beneficios

- Reducción del consumo de energía destinada al confort térmico

- Ahorro de metros cuadrados en la vivienda destinados a la colocación del aislamiento

- Instalación rápida, se reducen los tiempos de ejecución


Aplicaciones

- Para aislamiento con presencia de cámara de aire en obra nueva y rehabilitaciones de paredes, bajo techo en techos de locales, garajes y bajos, cubiertas y cantos de forjado

Material

ALU
Más Información

Longitud

1.2 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

30 m
Más Información

Color

Aluminio puro
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

0 g/m²/min
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

BL-s1, d0 - De baja inflamabilidad
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

tras la instalación
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.280 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-20 hasta 80 °C / tras la instalación
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

BL-s1, d0 - De baja inflamabilidad / 0: no aplicable
Más Información

ODU

0
Más Información

Conceptos radón

448094747.pdf

Declaración de adecuación al uso

539025613.pdf

Declaración Ambiental de Producto

539629705.pdf

Dop

583770736.pdf

Ensayo

583772903.pdf

Certificado ETA

632841170.pdf

Catálogo General

0681001236

Ficha Técnica

32406193.pdf

CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y12023020102000024833589746a41bd